Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CQY98 LED5MM_WASSERKLAR THT INFRAROT-DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cqy98_cqy99_tfk.pdf
cqy98_cqy99_tfk.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4100439
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CQY98
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot- diode 950nm
  • Technologie: INFRAROT-DIODE
  • Farbe: weiß klar
  • Material: GaAs
  • hohe Strahlstärke
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 950 nm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_WASSERKLAR
Technologie:
INFRAROT-DIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, TSUS5200, TSUS5400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.