| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4103847 Herst.-Nr.: LTV847 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: FOTOKOPPLER
- Details: 4 Channel / 4 Kanal
- Durchlassstrom: 50 mA
- Kollektorstrom: 50 mA
- Sperrspannung: 6 V
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 6 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Eingangskapazität: 30 pF
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 50 - 600 %
- Betriebstemperatur: -55 - 110 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | FOTOKOPPLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC847, KB847, LTV847A, EL847 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,38* | € 0,61* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,20* | € 0,63* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,92* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,40* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|