Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-3216ZGC LED3 SMT CHIP LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kp-3216zgc_kingbright.pdf
kp-3216zgc_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-440000040715
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216ZGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,1 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 450 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3,3 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 50 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 102,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
46000
2000
Frei Haus
ab € 0,14*
€ 0,209*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,249*
2000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
5
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,50*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 418,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.