Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53IT LED5MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53it_kingbright.pdf
l-53it_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400505310
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot transparent
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
nicht lagernd
1000
€ 7,00*
ab € 0,0524*
€ 0,0798*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,78*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.