Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1553YDT LED5MMX5MM_GELB_QUADRATISCH THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1553ydt_kingbright.pdf
l-1553ydt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4401155302
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 5 mcd
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MMX5MM_GELB_QUADRATISCH
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0628*
€ 0,0965*
1000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1063*
25
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1453*
1 Tag
1151
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,237*
1 Tag
2648
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,58*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00678*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0068*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,0114*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.