Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN3920K DIP-20 THT LINEAR IC RF VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
an3920_matsushita-panasonic.pdf
an3920_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5010392071
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     AN3920K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC RF VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 6 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 230 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC RF VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: AN3920
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,684*
€ 11,52396
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,551*
€ 7,79569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.