Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Verstärker IC
>
Vorverstärker IC
>
Artikel
AN7320 SIP-7 THT LINEAR IC VORVERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5010732000
Hersteller:
MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
AN7320
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC VORVERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 14,4 V
Versorgungsstrom: 10 mA
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 270 mW
Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-7
Technologie:
LINEAR IC VORVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Vorverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,142*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen