Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
HA11431 DIP-28 THT LINEAR IC CTV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5051143100
Hersteller:
Hitachi
Herst.-Nr.:
HA11431
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC CTV
Versorgungsspannung: 15 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 850 mW
Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-28
Technologie:
LINEAR IC CTV
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,429*
€ 10,03051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 17 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen