Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
HA11513 DIP-16 THT LINEAR IC SCHALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5051151300
Hersteller:
Hitachi
Herst.-Nr.:
HA11513
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC SCHALTER
Versorgungsspannung: 15 V
Ausgangsstrom: 20-80 mA
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1300 mW
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC SCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,80*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,373*
€ 2,82387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 21 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 22 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 23 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen