Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA12009 DIP-42 THT LINEAR IC DISPLAY TREIBER 7 SEGMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ha12009_hitachi.pdf
ha12009_hitachi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5051200900
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HA12009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LINEAR IC DISPLAY TREIBER 7 SEGMENT
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Ausgangsstrom: 11 - 22 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 750 mW
  • Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-42
Technologie:
LINEAR IC DISPLAY TREIBER 7 SEGMENT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,929*
€ 11,81551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,705*
€ 7,97895
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.