Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA13150A SP-23 THT LINEAR IC BTL VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ha13150_hitachi.pdf
ha13150_hitachi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5051315000
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HA13150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 83 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SP-23
Technologie:
LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: HA13150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,897*
€ 34,38743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,577*
€ 34,00663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,113*
€ 21,55447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,453*
€ 20,76907
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.