Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA13152 SP-23 THT LINEAR IC BTL VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ha13151_ha13152_hitachi.pdf
ha13151_ha13152_hitachi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5051315200
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HA13152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 83 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SP-23
Technologie:
LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,703*
€ 13,92657
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,898*
€ 9,39862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.