Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA13158A SP-23 THT LINEAR IC BTL VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ha13158a_hitachi.pdf
ha13158a_hitachi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5051315800
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HA13158A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 83 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SP-23
Technologie:
LINEAR IC BTL VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: HA13158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,418*
€ 30,24742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,988*
€ 29,73572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,865*
€ 18,87935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,395*
€ 18,32005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,855*
€ 17,67745
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,399
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.