Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M51361P DIP-14 THT LINEAR IC FM-PLL-TRACKING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m51361p_jp_mitsubishi.pdf
m51361p_jp_mitsubishi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5165136176
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M51361P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M51361
  • Technologie: LINEAR IC FM-PLL-TRACKING
  • Versorgungsspannung: 16 V
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 600 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LINEAR IC FM-PLL-TRACKING
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,517*
€ 4,18523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.