Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M54545L SIP-9 THT LINEAR IC MOTORREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m54545l_mitsubishi.pdf
m54545l_mitsubishi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5165454572
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M54545L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
  • Technologie: LINEAR IC MOTORREGLER
  • Versorgungsspannung: 3 - 15 V
  • Ausgangsstrom: +/- 200 mA
  • Verlustleistung @ Ta <= 75 °C: 1,15 W
  • Betriebstemperatur: -10 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-9
Technologie:
LINEAR IC MOTORREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: M54545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.