Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STA471A SIP-10 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sta471a_sanken.pdf
sta471a_sanken.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5270047163
Hersteller:
     Sanken
Herst.-Nr.:
     STA471A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Base-Spannung: 50 - 70 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 50 - 70 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 2 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 4 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-10
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, STA471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,4925*
€ 1,77608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.