Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Schaltregler-IC
>
Artikel
STK730-080 DICKSCHICHT - HYBRID THT IC SCHALTREGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-5287300080
Hersteller:
Sanyo
Herst.-Nr.:
STK730-080
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Technologie: IC SCHALTREGLER
Eingangsspannung: +/- 8 - +/- 24 V
Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 W
Betriebstemperatur: 115 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DICKSCHICHT - HYBRID
Technologie:
IC SCHALTREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
29 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Sonstige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,855*
€ 8,15745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4675*
€ 5,31633
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen