Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPC1373H SIP-8 THT REMOTE CONTROL VORVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
upc1373h_nec.pdf
upc1373h_nec.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5370137368
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     UPC1373H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: REMOTE CONTROL VORVERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: 6,0 - 14,4 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 270 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIP-8
Technologie:
REMOTE CONTROL VORVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 71 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.