| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-AT91SAM7S256CAU Herst.-Nr.: AT91SAM7S256C-AU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Programmspeicher: 256 KB
- Datenspeicher SRAM: 64 KB
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
- A/D-Wandler Kanäle: 8
- Takt-Frequenz: 30 MHz
- Timers 16-bit: 3
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 4,5 V - 5,5 V
- Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | LQFP64 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 160 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |