Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega16A-PU DIP-40 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
atmega16a_atmel.pdf
atmega16a_atmel.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-ATMEGA16APU
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATmega16A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-bit Microcontroller In-System Programmable Flash
  • Programmspeicher: 16 KB
  • Datenspeicher SRAM: 1 KB
  • Datenspeicher EPROM: 512 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 16 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/1
  • PWM-Module: 4
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
  • Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-40
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.