Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAS40-04 SOT23 SMT SCHOTTKY DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bas40-04-05-06_2_hottech.pdf
bas40-04-05-06_2_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-BAS4004
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS40-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
  • Technologie: SCHOTTKY DIODE
  • per. Spitzensperrspannung: 40 V
  • Dauerstrom: 200 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SCHOTTKY DIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.