Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA-3528SEC LED3 SMT LEUCHTDIODE ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ka-3528sec_kingbright.pdf
ka-3528sec_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KA3528SEC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528SEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE ORANGE
  • Farbe: super hell orange
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,5 x 2,8 x 1,9 mm
  • Lichtstärke: 380 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 605 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 195 mA
  • Kapazität: 30 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 125 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ORANGE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
18000
2000
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,169*
2 Tage
1930
5
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,568*
5
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,59*
2
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,63*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 338,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,92*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.