Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA-3528ZGCKT LED3 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ka-3528zgckt_kingbright.pdf
ka-3528zgckt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KA3528ZGCKT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528ZGCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,5 x 2,8 x 1,9 mm
  • Lichtstärke: 1000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 50 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 123 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,18*
2
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,595*
1 Tag
1308
5
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,616*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.