| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-KB KB817A Herst.-Nr.: KB817A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: FOTOKOPPLER
- Durchlassstrom: 50 mA
- Kollektorstrom: 50 mA
- Eingangsverlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 35 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 6 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 80 - 160 %
- Betriebstemperatur: -30 - 100 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-4 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | FOTOKOPPLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |