Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB817B-B DIP-4 THT FOTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb817b-b_kingbright.pdf
kb817b-b_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KB817BB
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB817B-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
  • Technologie: FOTOKOPPLER
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Eingangsverlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 35 V
  • Emitter-Kollektor-Spannung: 6 V
  • Isolationsspannung: 5000 Vrms
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 130 - 260 %
  • Betriebstemperatur: -30 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-4
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
FOTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,293*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.