Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCDA02-105 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kcda02-105_kingbright.pdf
kcda02-105_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KCDA02105
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDA02-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige anode rot
7 segment anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Surface Mount Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 2
  • Abmessungen: 8 x 14.1 x 3 mm
  • Zeichenhöhe: 5.08 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 30000 ucd
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
300 Stück
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige kingbright
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3000
300
Frei Haus
ab € 2,353*
€ 3,571*
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,87*
1 Tag
600
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 9,14*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,328*
€ 3,96032
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,216*
€ 3,82704
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,095*
€ 3,68305
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,973*
€ 3,53787
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.071,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.