Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-2012SYCK-J3 LED2X1 SMT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kp-2012syck-j3_kingbright.pdf
kp-2012syck-j3_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP2012SYCKJ3
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SYCK-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell gelb
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 2 x 1.25 x 1.1 mm
  • Gehäuse: 0805
  • Lichtstärke: 320 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 590 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2X1
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
285
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,451*
Lager 8802
2000
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,735*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.