Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPA-3210VBC-D LED3 SMT LEUCHTDIODE BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kpa-3210vbc-d_kingbright.pdf
kpa-3210vbc-d_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPA3210VBCD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-3210VBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: blau
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1 x 1.5 mm
  • Gehäuse: right angle
  • Lichtstärke: 200 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 470 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 100 mA
  • Kapazität: 100 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 250 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE BLAU
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.