| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPD3224CGCK Herst.-Nr.: KPD-3224CGCK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: grün
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlGaInP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3.2 x 2.4 x 2.4 mm
- Lichtstärke: 900 mcd
- Abstrahlwinkel: 20°
- Wellenlänge: 570 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2.1 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE GRÜN | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,174* | € 0,434* | | | | Lager 8802 | | | | 300 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,625* | | | | | | | | | 300 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,37* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,076* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen | Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 187,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|