| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPT2012SYC Herst.-Nr.: KPT-2012SYC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE GELB
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: super hell gelb
- Ausführung: wasserklar
- Material: InGaAlP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 2 x 1.25 x 0.75 mm
- Gehäuse: 0805
- Lichtstärke: 150 mcd
- Abstrahlwinkel: 120°
- Wellenlänge: 588 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 uA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- Kapazität: 25 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 125 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED2x1 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE GELB | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| |