Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KPTD-3216LVSURCK LED3 SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-3216lvsurck_kingbright.pdf
kptd-3216lvsurck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216LVSURCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216LVSURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 100 mcd
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 630 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.5 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0698*
€ 0,1147*
10
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1558*
5
€ 6,90*
ab € 0,0772*
€ 0,2402*
1 Tag
4711
5
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,364*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 229,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.