Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-3216LVZGCK LED3 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kptd-3216lvzgck_kingbright.pdf
kptd-3216lvzgck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216LVZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216LVZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 290 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.65 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 102.5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1163
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,56*
Lager 8802
800
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,605*
€ 0,90*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.