Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-3216QBC-D-01 LED3 SMT LEUCHTDIODE BLAU


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kptd-3216qbc-d-01_kingbright.pdf
kptd-3216qbc-d-01_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216QBCD01
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216QBC-D-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: blau
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 700 mcd
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 470 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 100 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE BLAU
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,504*
Lager 8802
nicht lagernd
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,87*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.