Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-3216SRC-PRV LED3 SMT CHIP LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-3216src-prv_kingbright.pdf
kptd-3216src-prv_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216SRCPRV
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SRC-PRV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: CHIP LEUCHTDIODE ROT
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaAlAs
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 300 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CHIP LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1014*
Lager 8802
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,069*
€ 0,1025*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.