Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-3216SYCK-01 LED3 SMT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-3216syck-01_kingbright.pdf
kptd-3216syck-01_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216SYCK01
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SYCK-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell gelb
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 800 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 590 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 175 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
18000
2000
Frei Haus
ab € 0,0764*
€ 0,1132*
1 Tag
1255
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,42*
2
€ 6,90*
ab € 0,0739*
€ 0,5974*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 226,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.