Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-3216ZGCK LED3 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-3216zgck_kingbright.pdf
kptd-3216zgck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD3216ZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216ZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 3300 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 102.5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
26000
2000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,168*
2 Tage
2191
5
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 0,571*
5
€ 5,95*
ab € 0,3584*
€ 0,6301*
2
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,643*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.