Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTL-3216SECK LED3 SMT LEUCHTDIODE ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptl-3216seck_kingbright.pdf
kptl-3216seck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTL3216SECK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTL-3216SECK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE ORANGE
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell orange
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 600 mcd
  • Abstrahlwinkel: 80°
  • Wellenlänge: 605 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 195 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ORANGE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.