Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1334YT LED3MM_GELB_CYLINDRICAL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
l-1334yt_kingbright.pdf
l-1334yt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1334YT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1334YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb transparent
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 3 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_GELB_CYLINDRICAL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
894
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,323*
Lager 8802
600
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,295*
€ 0,51*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,61*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Kingbright
RTC-31
ab € 0,0254*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,0401*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
ab € 0,626*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.