Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1387QMP/1EGW/TG LED3 THT R/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1387qmp1egwtg_kingbright.pdf
l-1387qmp1egwtg_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1387QMP1EGWTG
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1387QMP/1EGW/TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: R/G
  • Farbe: hoch effizient rot / grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP / GaP
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 617/568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2/2,2 V
  • Durchlassstrom: 30/25 mA
  • max. Durchlassstrom: 160/140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75/62,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
R/G
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,398*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.