Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1413YDT LED4MM_GELB_CYLINDRICAL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
l-1413ydt_kingbright.pdf
l-1413ydt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1413YDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1413YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 3 mcd
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED4MM_GELB_CYLINDRICAL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
790
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,308*
Lager 8802
3600
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,48*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,32*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.