| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB PSA0511SURKWA Herst.-Nr.: PSA05-11SURKWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: 16 Segment Single Digit Alphanumeric Display / Common Anode,Rt. Hand Decimal
- Farbe: hyper rot
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 1
- Abmessungen: 16 x 25 x 9,5 mm
- Zeichenhöhe: 12,7 mm
- Material: AlGaInP
- Lichtstärke: 110000 ucd
- Wellenlänge: 645 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,85 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 185 mA
- Kapazität: 35 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 16-Segment-Anzeige-1_ZEICHEN | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 18 Stück |
|
| | |
| | | |
| |