| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB SA4019SURKWA Herst.-Nr.: SA40-19SURKWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
- Farbe: hyper rot
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 1
- Abmessungen: 90 x 122 x 15 mm
- Zeichenhöhe: 101,2 mm
- Material: AlGaInP
- Lichtstärke: 250000 ucd
- Wellenlänge: 645 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,7 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 185 mA
- Kapazität: 35 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 7-SEGMENT-ANZEIGE | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,091* | € 24,655* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,52* | € 27,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 28,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,87* | € 30,01* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,30* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 147,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|