Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton havanna, bis 20 kg, 325mm x 235mm x 120/170/220mm, Bund zu 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikel-Nr.:
     881-461851
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     461851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Wellpapp-Faltkarton, einwellig, havanna, Testliner, Wellpappe B (3mm), belastbar bis 20 kg, 20 Stück pro Bund, 52 Bund pro Palette.

  • multifunktionale Transport- und Lagerverpackung
  • variable Höhe (120, 170 oder 220mm) durch Zusatzrillung
  • einwellig
  • 325mm x 235mm x 120/170/220mm
  • Bund zu 20 Stück
  • 52 Bund pro Palette
Immer die passende Größe für jede Anwendung durch variabel 3-fach einstellbare Höhe.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, Umzugskarton 2-wellig, Karton, Kartonagen, Box, Boxen, Kiste, Transportbox, Transportkiste, Speditionskarton, Speditionskiste Archivbox, Archivkiste, Umzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.