Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAD Plotterrolle, 80gr/m², 914mmx50m x 6 Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikelbild (Abb. ähnlich)
Artikel-Nr.:
     881-524636
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     524636
EAN/GTIN:
     5608512017780
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

XEROX CAD Plotterrolle, 80gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung

Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknend ECF- chlorfrei gebleicht. Erhältlich in 2 verschiedenen Breiten und 2 verschiedenen Längen

  • Rollen ungeklebt gewickelt auf 2"" / 3"" Kern;Rollenverschluß mit Anfasslasche
  • Rollen in Folie mit Kernschutzstopfen
  • Palettenverpackung gebändert in Folie gestrecht
  • Breite: 914 mm
  • Länge: 50 lfm
  • Xerox gebrandet
  • Speziell geglättete Oberfläche

Anwendungen:

z. B.: Farbdrucke wie Präsentationen, Statistiken, Poster e.t.c.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier, 914mm, Planzeichenpapiere, Inkjet-Plotterpapiere, Plotterpapiere, Papier, Spezialpapier, Reprokopierpapier, Druckerpapiere, Großformatkopierpapiere, Ink-Jet Papier, Inkjet-Papier, InkJet-Papiere, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Inkjetplotterpapiere, Kopierrollen, Lichtpauspapier, Papier-Rolle, Papiere, Papierrolle, Pauspapier, Pauspapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterrolle, Plotterrollen, Rollenkopierpapiere, Stiftplotter-Papier, Stiftplotter-Papiere, Stiftplotterpapiere, Transparentpapier, Zeichenpapier, Plotterpapier 91, 4cmx50m 80g weiß, 80 gr, 80g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
524627
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.