| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 881-583790 Herst.-Nr.: 003R91630 EAN/GTIN: 5017534916306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xerox Colotech+ silk coated, 150g/m2 210mm x 297mm, A4, FSC mix credit, Paket á 250 Bl 2-seitiges gestrichenes Papier mit einem niedrigeren Glanzgrad, welcher die Lesbarkeit von Text verbessert, ohne die Bildwiedergabe zu beeinträchtigen. Die matte Oberfläche in Kombination mit einem hohem Volumen garantierte Leistung und Druckqualität auf digitalen Farbkopierern und -druckern. FSC®-zertifiziert + CO2-Neutral Produktdetails: - Digitalfarbdruckpapier
- für Schwarzweiß- und Farblaserdrucker
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 150 g/qm
- FSC® zertifiziert
- Ecolabel
- CO2-neutral
- Packung zu je 250 Blatt
- Karton zu je 2000 Blatt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 150g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |