Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gohrsmühle Briefblock Din A4 21x29,7 cm 100 g/m² 50 Blatt


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Artikelbild 1
Artikelbild 1
Artikel-Nr.:
     8858-90023420
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     90023420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
briefblock a4

Gohrsmühle Briefblock Din A4 21x29,7 cm 100 g/m² 50 Blatt

Artikeldetails:

  • Farbe: weiß
  • Oberfläche: matt
  • Format: Din A4
  • Grammatur: 100
  • Leimung/Bindung: Kopfgeleimt
  • Blattinhalt: 50
  • Wasserzeichen: ja
Weitere Suchbegriffe: schreibblock, Gohrsmühle, Zanders, Briefpapier, Wasserzeichen, Din A4, Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Blöcke
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blöcke
€ 5,74*
€ 6,83
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 5,67*
€ 6,75
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 5,43*
€ 6,46
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 5,37*
€ 6,39
pro Block
ab 200 Blöcke
€ 4,98*
€ 5,93
pro Block
ab 30000 Blöcke
€ 4,26*
€ 5,07
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.