Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.COOLINE Powercool SX3 Kühlweste - aktiv kühlende Weste - blau Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Größentabelle
Modelbild
Ausstattungsmerkmale
Logo
Artikel-Nr.:
     8890-27101019-100-5XL
Hersteller:
     pervormance international
Herst.-Nr.:
     27101019-100-5XL
EAN/GTIN:
     4260205933640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Weste
Kühlweste
kühlweste pervormance international
kühl weste
Klimaneutrale Kühlung mit einer Technologie "Made in Germany" - Ihre Klimaanlage zum Anziehen.

Egal ob in der Freizeit oder beim Arbeiten – bei Hitzestress oder gesundheitlichen Hitzeproblemen sorgt unsere klimaneutral produzierte E.Cooline SX3 Kühlweste für die perfekte Abkühlung. In- und Outdoor. Effektiver als ein Ventilator sorgt sie mit bis zu 660 Watt für eine angenehm trockene Kühlung und damit für ein perfektes Wohlfühlklima - und das, wo immer Sie die Kühlung benötigen: daheim, unterwegs, auf der Arbeit,...

Die Wirksamkeit von E.COOLINE wurde in wissenschaftlichen Studien bestätigt. Zahlreichen zufriedenen Kundinnen und Kunden verhilft unsere Kühlkleidung zu einer Extraportion Energie.

Dank des leichten und geschmeidigen Materials bietet die kurz geschnittene Kühlweste eine angenehme Passform sowie einen hervorragenden Tragekomfort. Zudem erleichtern die Klettverschlüsse an der Vorderseite das schnelle An- und Ausziehen.

Einige Berufsgenossenschaften wie die BG Bau fördern Kühlwesten für Mitgliedsunternehmen mit einem Zuschuss von bis zu 50%. Das sind bis zu 100€ pro Kühlweste!

Material:
Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester.


EINFACH . WASCHBAR . HYGIENISCH

Wie alle E.COOLINE Artikel kann die Kühlweste per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30 °C mit dem für E.COOLINE Kühlfunktionstextilien entwickelten Spezialwaschmittel ‚DEOXX® ecowash‘ (alternativ: TOKO® ecowash) gewaschen werden. Auch viele andere handelsübliche pH-neutrale Flüssigwaschmittel sind geeignet, wobei wir aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen hierfür keine Garantie geben können. (Bitte keine Waschmittel mit Color- oder Faserschutz verwenden).


HIER DIE WICHTIGSTEN FAKTEN:

  • Klimaanlage zum Anziehen: angenehm effektive Kühlung bis zu 20 Stunden von bis zu 12° bei sekundenschneller Aktivierung
  • Cool und umweltfreundlich: 97% weniger CO2 Produktion im Vergleich zu Klimaanlagen
  • Patentierte Technologie "Made in Germany" und Kühleffekt in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen und durch Hohenstein bestätigt (Prüfnr. 22.1.11.0048)
  • Jederzeit reaktivierbar mit Wasser, waschbar im Wollwaschgang und antibakteriell ausgestattet dank DEOXXfresh-Finish



TECHNOLOGIE

Kühlende Funktionskleidung, angenehm trocken – Klimatechnik mit smarten FasernSie denken, Kühlung mit Wasser in Kleidung muss nass sein? Ja – bei anderen am Markt verfügbaren Produkten vielleicht, nicht aber bei unseren Artikeln. Denn bei unserer patentierten 3D-Kühltechnologie sitzt das Wasser nicht zwischen den Fasern, wo es auslaufen oder Kondenswasser bilden kann, sondern wird im Inneren des 3D-Materials gebunden. Dadurch bilden sich bei Druck keine Wassertropfen oder Kondenswasser – die Kleidung ist dank unseres COOLINE SX3 Vlies trocken. Dabei funktioniert der kühlende Effekt von E.COOLINE nach dem Prinzip der Verdunstungskälte durch Wasser: Durch das Aufladen der Produkte mit Leitungswasser kann eine Kühlung von bis zu 20 Stunden und bis zu 12° Temperatursenkung erreicht werden. Zudem ist unsere Kleidung dank eines natürlichen antibakteriellem Finish mit DEOXX fresh hygienisch und kann im Schonwaschgang bei 30° in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte nicht bleichen, keinen Weichspüler, keinen Wäschetrockner und keine Schleuder verwenden.

FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q: Wie nutzen wir Verdunstungskälte?

A: Beim Schwitzen produziert der Körper Verdunstungskälte, die uns vor der Überhitzung schützen soll. Doch unter manchen Arbeits- oder Krankheitsbedingungen - aber auch ganz allgemein bei Hitze - braucht der Körper einen zusätzlichen Helfer. Unsere Kühlkleidung imitiert diese natürliche Klimafunktion des Körpers und beugt dadurch negativen Hitzeauswirkungen vor.

Q: Wie lange hält Kühlkleidung kalt?

A: Aufgrund der normalen Wärmeentwicklung unseres Körpers verdunsten die auf den Fasern gebundenen Wassermoleküle so effektiv, dass sich damit eine angenehme Temperatur von 16 - 20 °C mit einer Kühlkapazität von bis zu 660 Watt/l einstellt. Aufgrund des physikalischen Prinzips der Verdunstungskälte kühlt E.COOLINE damit bei höheren Temperaturen stärker bei niedrigeren Temperaturen weniger stark. Aber davon ist eben auch die Kühldauer abhängig. Das heißt, je heißer es ist, desto mehr verdunstet und desto eher muss das Produkt wieder aktiviert werden. allerdings speichert das COOLINE SX3 Material so viel Wasser, dass man trocken und kühl durch den ganzen Tag (bis zu 20 h) kommt.

Q: Was macht unser Hightech-Vlies SX3 so besonders?A: Das Hightech-Vlies COOLINE SX3 hat die Eigenschaft, das 10fache seines Gewichts an Wasser sekundenschnell im Innern des 3D-Materials zu binden und direkt auf den 3D-Fasern fest zu speichern. Dabei entsteht eine enorm große Oberfläche an Wassermolekülen, die in der Lage ist, bei jeder Hitzesituation hochaktiv und dabei angenehm zu kühlen. Es bilden sich auf Druck keinerlei Wassertropfen oder Kondenswasser, das Wasser entweicht ausschließlich durch Verdunstung. Daher ist das Produkt in 1-2 Minuten durch kurzes Einrollen in ein Handtuch trocken und sofort tragbar.

Q: Wie wasche ich Kühlkleidung richtig?A: Bitte waschen Sie Ihre Kühlkleidung separat, bei 30°C im Woll- oder Handwaschgang. Bitte schleudern Sie Kühlkleidung nicht und achten Sie darauf das richtige Waschmittel zu nehmen. Bitte verwenden Sie pH-neutrales Waschmittel (ohne Color- oder Faserschutz), damit Ihre Kühlkleidung lange Ihre Funktion behält, z.B. DEOXX (EcoWash), TOKO (EcoWash), Denkmit (Fein- und Wollwaschlotion Ultra Sensitive) oder Perwoll (Sport Aktiv Pflege). Bitte nicht bleichen, keinen Weichspüler, keinen Wäschetrockner und keine Schleuder verwenden.

Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Arbeitsschutzkleidung, Hitze, Abkühlung, Ventilator, Überhitzung, Hitzeschutz, Wechseljahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.