| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL11088 Herst.-Nr.: T4845 18 EAN/GTIN: 5013969881509 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten
- Keine elektromagnetische Induktion
- Keine Wirbelstromverluste bei HF (Hochfrequenz)
- 100 % elektrisch isolierend
- 100 % antimagnetisch
- 100 % nicht statisch aufladbar
- Unvergleichbare Verschleißbeständigkeit – 10 x höher als Metall / 100 x höher als Kunststoff
- Gesamttemperaturbeständigkeit der Klingen bis zu 1000°C
- Extrem geringe Wärmeleitfähigkeit
- 100 % Korrosionsbeständigkeit
- Äußerst beständig gegen alle stark aggresiven Säuren ( Ausnahme: Hydrofluorsäure)
- Anti-Haft-Oberfläche verhindert Anhaften von Lötmittel, Silber usw.
- Kontaminationssichere Klingen eignen sich für Reinraumanwendungen
- Klingenbreite: 1,8 mm
- Klingenstärke: 0,4 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 15 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- VDE: nein
- ESD gerecht: nein
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: Trimmer
- Werkzeuglänge: 110 mm
- Klingenlänge: 15 mm
- Klingenbreite: 1,8 mm
Weitere Informationen: | | VDE: | nein | ESD gerecht: | nein | Verpackungsmaß: | einzeln | Schraubendreherart: | Trimmer | Werkzeuglänge: | 110 mm | Klingenlänge: | 15 mm | Klingenbreite: | 1,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug, Trimmer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,07* | € 18,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,75* | € 18,33* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 13,64* | € 18,97* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,09* | € 20,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,86* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|