Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel oliv, 1", gerade, Gauge 14, ID= 1,54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel oliv, 1", gerade, Gauge 14, ID= 1,54 mm
Dosiernadel oliv, 1", gerade, Gauge 14, ID= 1,54 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11681
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Optimum®-Allzweckdosiernadeln bestehen aus gratfreiem, poliertem und passiviertem Edelstahl und sind ideal für den Auftrag einer breiten Palette von Montagematerialien geeignet.

Eigenschaften

  • sorgen für einen präzisen und konsistenten Materialauftrag
  • keine Lecks und ein tropfenfreier Auftrag
  • Edelstahl
  • Dosiernadel für Kartusche, gerade
  • Kapillare L = 1"
  • D innen = GA 14 (1,51-1,56 mm), oliv
  • Aufnahme Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 1,54 mm
  • Farbe: olivgrün
  • Gauge: GA 14
  • Länge der Kapillare (inch): 1 in
  • Spitzenart Dosiernadeln: gerade Spitze
  • Innendurchmesser: 1,54 mm
  • Außendurchmesser: 1,83 mm
  • Spitzenform: gerade
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 14
Innendurchmesser:
1,54 mm
Außendurchmesser:
1,83 mm
Spitzenform:
gerade
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün, dosiernadel, dosiernadel gauge 14, Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.