Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel grün, 1,5", gerade, Gauge 18, ID= 0,84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel grün, 1,5", gerade, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Dosiernadel grün, 1,5", gerade, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11694
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Optimum®-Allzweckdosiernadeln bestehen aus gratfreiem, poliertem und passiviertem Edelstahl und sind ideal für den Auftrag einer breiten Palette von Montagematerialien geeignet.

Eigenschaften

  • sorgen für einen präzisen und konsistenten Materialauftrag
  • keine Lecks und ein tropfenfreier Auftrag
  • Edelstahl
  • Dosiernadel für Kartusche, gerade
  • Kapillare L = 1 1/2"
  • D innen = GA 18 (0,80-0,88 mm), grün
  • Aufnahme Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Farbe: grün
  • Gauge: GA 18
  • Länge der Kapillare (inch): 1,5 in
  • Spitzenart Dosiernadeln: gerade Spitze
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Außendurchmesser: 1,27 mm
  • Spitzenform: gerade
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 18
Innendurchmesser:
0,84 mm
Außendurchmesser:
1,27 mm
Spitzenform:
gerade
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün 18ga, dosiernadel, dosiernadel grün, Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.